Testovací prístroj na brzdovú kvapalinu
Testovacie pero na brzdovú kvapalinu
TESTER BRZDOVEJ KVAPALINY DOT4
Obj. č. 071553 200
EAN 4038898316701
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Praktický testovací prístroj na určovanie kvality brzdovej kvapaliny (DOT4)
5 indikátorov LED na presné znázornenie obsahu vody v brzdovej kvapaline v nasledujúcich úrovniach: 0 %, <1 %, < 2 %, < 3 %, > 4 %
Masívne zariadenie s ochranným krytom
Na profesionálne používanie
Vždy poruke
Malé rozmery a jednoduché používanie
Upozornenie
Batéria nie je súčasťou balenia
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Použitie v osobných vozidlách, úžitkových vozidlách, motocykloch, dielňach a servisoch.
Pokyny
Sondu po použití očistite vodou.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!