Testovacia kvapalina CO2
Testovacia kvapalina CO2
KVAPALINA TESTOVACIA NA UNIK CO2 500ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Použitá kvapalina je bezpečná, neobsahuje kyseliny a nie je horľavá
- Jednoduchá likvidácia
- Neohrozuje životné prostredie
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a tiež podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Nakoľko náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, poskytovaním tejto služby nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Obsah | 500 ml |
Farba | Modrá |
Zápach/vôňa | Bez zápachu |
Skladovateľnosť od dátumu výroby | 36 Mesiac |
Hustota | 0,92 g/cm³ |
Hodnota pH | 6,6-6,8 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!