Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tmel VAKU 20

Tmel, VAKU 20
TMEL VAKU 20 2000G

Obj. č. 089260202

EAN 4099618887017

Cena za zvolené balenie
Tmel VAKU 20

Obj. č. 089260202

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Jemný tmel s vysokou pružnosťou na uzatváranie pórov a na opravy malých škrabancov, rýh a nerovných povrchov

Presne vyvážená kombinácia plniva a živice


  • Uzatvorené vyplnenie nerovností bez pórov

  • Pri brúsení vzniká malé množstvo prachu


Rýchle zasýchanie


Šetrí čas, pretože je možné pokračovať priamo s ďalším opracovaním (brúsenie, tmelenie vyplňovacím tmelom, krycí náter)



Jednoduché brúsenie


  • Jednoduché používanie

  • Zjednodušuje ďalšie spracovanie objektu


Brilantná biela pigmentácia


  • Optimálny podklad a príprava pod krycí náter

  • Ideálne na použitie pri výrobe modelov a nábytku


Odolnosť voči teplote do 80 °C

Upozornenie

Tip: Pred nanesením konečnej vrstvy povrchovej úpravy pretrite miesto opravy jednozložkovým alebo dvojzložkovým univerzálnym základným náterom, tmelom HS alebo prípravkom Rust Stop Quattro (na obmedzenie rizika zvýraznenia okrajov a straty lesku). Maximálny povolený obsah VOC v tmele VAKU 20: 250 g/l produktov kategórie 2(b). Max. obsah VOC podľa nemeckej smernice o náteroch a lakoch na báze rozpúšťadiel (ChemVOC FarbV): 2 g/l


Polyesterový tmel netvrdne pri teplote pod +10 °C.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Oblasť použitia

Automobily/doprava: Na odstránenie malých poškodení laku, škrabancov a na uzatváranie existujúcich pórov a nerovností pri tmelení vyplňovacím a univerzálnym tmelom.


Kov: Výnimočne jemné opracovanie povrchu na zaistenie optimálnej konečnej úpravy.


Drevo: Vhodný ako jemný alebo univerzálny tmel pre všetky druhy dreva. Nie je vhodný na olejnaté typy dreva. Nepoužívajte na silne zvetraných povrchoch.

Pokyny

Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený mastnoty
Povrchy prebrúste
Polyesterový materiál je citlivý na vodu, a preto ho brúste len v prípade, že je suchý (ak je to možné). Ak chcete predísť sťažnostiam, vždy zaistite správny dávkovací pomer medzi tmelom a tvrdidlom.


  • Dávkovanie: 2 % tvrdidlo

  • Čas spracovateľnosti: 4 – 5 minút pri teplote 20 °C

  • Čas schnutia: 20 – 30 minút pri teplote 20 °C

  • Brúsny papier: P80 – 280, namokro, len po úplnom zaschnutí

Obsah

1,124 l

Zápach/vôňa

Charakteristický

Hmotnosť obsahu

1960 g

Podmienka pre obsah VOC

ChemVOCFarb

Chemický základ

Polyesterová živica

Farba

Biela

Pridanie tužidla

2 %

Hustota

1,744 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Doba životnosti max.

5 min

Doba životnosti min.

4 min

Podmienka pre dobu životnosti

Pri teplote 20°C

Podmienka pre dobu schnutia

pri teplote 20°C

Doba schnutia min.

20 min

Doba schnutia max.

30 min

Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu max.

80 °C

Prípustný obsah VOC max.

250 g/l

Obsah VOC max.

2 g/l

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Ďalší tovar

Brúsny papier Useit, č. tovaru: 058130..., 058131..., 0581330...

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Tužidlo Vaku peroxidové tužidlo

TVRDIDLO PRE VAKU TMELY TUBA 40G

Tužidlo pre náš polyesterový tmel VAKU 20 – VAKU 80
x 1 ks
Utierka na prach

PRACHOVKA

Na zachytenie aj toho najjemnejšieho prachu pred lakovaním.
x 5 ks
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Brúsny kotúč Useit Superpad pre vozidlá

PAP BRUS USEIT VOZIDLA P180-D50MM

Perforovaný kotúč brúsneho papiera na tmel a tmelové zložky, vrchné vrstvy laku HS a nátery na vodnej báze, ako aj plasty a materiály z kompozitných vláknitých materiálov (napr. GFRP).
x 25 ks
Pás brúsneho papiera Useit® Superpad, vozidlá

PAP BRUS USEIT VOZIDLA P40-70X120MM

Perforovaný brúsny pás na tmel, vrchné vrstvy laku HS a nátery na vodnej báze, ako aj plasty a materiály z kompozitných vláknitých materiálov (napr. GFRP).
x 25 ks
Brúsny papier v kotúči Useit® Superpad, vozidlá

PAP BRUS USEIT VOZ ROL P40 B115MM-L18M

Perforovaný brúsny kotúč na tmel, vrchné vrstvy laku HS a nátery na vodnej báze, ako aj plasty a materiály z kompozitných vláknitých materiálov (napr. GFRP).
x 1 ks
Základný náter Rust Stop Quattro

NATER ZAKLADNY ROSTSTOP QUATRO 400ML

Rýchloschnúci univerzálny základný náter so širokým spektrom využitia
Odstraňovač silikónov

SPREJ ODSTRANOVAC SILIKONU 600ML

Na profesionálne čistenie a odmasťovanie pred aplikáciou lepidiel alebo náterov.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie