Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tmel VAKU 60

Tmel, VAKU 60
TMEL VAKU 60 ALU 1800G

Obj. č. 089260602

EAN 4056807052694

Cena za zvolené balenie
Tmel VAKU 60

Obj. č. 089260602

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tmel s obsahom kovových častíc TIN na báze polyesterovej živice s hliníkovou pigmentáciou na použitie pri výrobe a opravách vozidiel

Vysoko kvalitný tmel


  • Kombinácia vysokokvalitného tmelu a živice umožňuje neporézne a uzavreté tmelenie priehlbín a nerovných povrchov

  • Nízka tvorba prachu počas brúsenia


Vhodný pri prácach s vysokými nárokmi na kvalitu


Hliníková pigmentácia zabezpečuje mimoriadne vysokú pevnosť v spojení s kovovými podkladmi

Upozornenie

Tmely sú citlivé na príliš rýchle schnutie Upozornenie! – Nebezpečenstvo vzniku trhlín pri teplotách nad 80 °C
Ak sa používajú infračervené sušiče, musí sa postupovať mimoriadne opatrne
Maximálny povolený obsah VOC v tmele VAKU 60: 250 g/l produktu kategórie 2(b). Max. obsah VOC podľa nemeckej smernice o náteroch na báze rozpúšťadla a lakoch (ChemVOCFarbV): 14 g/l


Polyesterový tmel netvrdne pri teplote pod +10 °C.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Oblasť použitia

Vynikajúca adhézia a stabilita


  • Ideálny na použitie na zvislých povrchoch, napr. pri výrobe zásobníkov, síl, výrobe vozidiel, náhradných dieloch vozidiel atď.

  • Vynikajúca priľnavosť na železo, oceľ, hliník, pozinkované a žiarovo pozinkované povrchy


Tmel ako náhrada cínu


Môže sa použiť pri opravách po nehodách ako náhrada plaveného cínu


  • Automobily/doprava: Výroba a oprava vozidiel s výnimočnou priľnavosťou na oceľ, hliník, zinok a žiarovo pozinkované povrchy. Ideálny ako tmel, nahrádzajúci cín na náhradných dieloch.

  • Kovy: Pri výrobe strojov a oceľových konštrukcií na vyrovnanie bublín a zvarov. Optimálna adhézia na oceľ, hliník, zinok a žiarovo pozinkované povrchy
Pokyny

Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Povrchy prebrúste.


Polyesterový materiál je citlivý na vodu, a preto ho brúste len v prípade, že je suchý (ak je to možné)


  • Dávkovanie: 2 % tvrdidlo

  • Čas spracovateľnosti: 4 – 5 minút pri teplote 20 °C

  • Čas schnutia: 20 – 30 minút pri teplote 20 °C

  • Brúsny papier: P80 – 280 – namokro, len po úplnom zaschnutí

Obsah

1282,1 ml

Zápach/vôňa

Charakteristický

Hmotnosť obsahu

1760 g

Podmienka pre obsah VOC

ChemVOCFarb

Chemický základ

Polyesterová živica

Farba

Antracitová, metalíza

Pridanie tužidla

2 %

Hustota

1,404 g/cm³

Doba životnosti max.

5 min

Doba životnosti min.

4 min

Podmienka pre dobu životnosti

Pri teplote 20°C

Podmienka pre dobu schnutia

pri teplote 20°C

Doba schnutia min.

20 min

Doba schnutia max.

30 min

Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu max.

80 °C

Prípustný obsah VOC max.

250 g/l

Obsah VOC max.

20 g/l

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Obsahuje Tmel VAKU 60:
1 x
Tužidlo Vaku peroxidové tužidlo

TVRDIDLO PRE VAKU TMELY TUBA 40G

Popis: Tužidlo pre náš polyesterový tmel VAKU 20 – VAKU 80
Množstvo: 1 x
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odstraňovač silikónov

SPREJ ODSTRANOVAC SILIKONU 600ML

Na profesionálne čistenie a odmasťovanie pred aplikáciou lepidiel alebo náterov.
Japonská špachtľa, pružinová oceľ

SPACHTLA MAL. JAPONSKA

Na nanášanie a hladenie tmelu a omietky na malých plochách.
x 10 ks
Čistiaca utierka Tex-Rein

HANDRICKA CISTIACA

Výnimočne jemná čistiaca utierka vhodná na povrchy citlivé na prach a vlákna
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.
Náhradné diely pre tento produkt:
Tužidlo Vaku peroxidové tužidlo

TVRDIDLO PRE VAKU TMELY TUBA 40G

Tužidlo pre náš polyesterový tmel VAKU 20 – VAKU 80