Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Tmel VAKU 70

Tmel, VAKU 70
TMEL VAKU 70 SKLENNE VLAKNO 1800G

Obj. č. 089260702

EAN 4065746483735

Cena za zvolené balenie
Tmel VAKU 70

Obj. č. 089260702

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Tmel vystužený skleneným vláknom na prepojenie prasklín, dier a opravu plastov vystužených sklenenými vláknami.

Vyvážený podiel sklenených vlákien


  • Vynikajúce nanášacie vlastnosti

  • Jednoduché používanie


Vynikajúca priľnavosť a stabilita


  • Vhodné na používanie na zvislých povrchoch

  • Vynikajúca priľnavosť k železu, oceli, hliníku, galvanizovaným povrchom aj žiarovo pozinkovaným povrchom.

  • Ideálne sa hodí ako vyplňovací tmel po opravách dielov GFRP živicou na opravy VAKU 80.


Rýchle tvrdnutie


  • Pre rýchle a časovo-úsporné ďalšie spracovanie.


Maximálny povolený obsah VOC v tmele VAKU 70: 250 g/l produktov kategórie 2(b). Max. obsah VOC podľa nemeckej smernice o rozpúšťadlových lakoch a lakoch (ChemVOC FarbV): 4 g/l.



Odolnosť voči teplotám až do 80 °C

Upozornenie

Tip: Môže sa pretmeliť s tmelom VAKU 20, VAKU 30 a VAKU 40 bez brúsenia medzi vrstvami. Aby ste zabránili možným sťažnostiam, vždy používajte správny pomer dávkovania tmelu a tvrdidla.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Oblasť použitia

Automobily/doprava: Pri výrobe a opravách vozidiel na vyrovnanie nerovností, prasklín a dier. Na opravu plastov vystužených sklenenými vláknami. Príslušenstvo na nákladných a osobných vozidlách.


Kov: Pri výrobe strojov a oceľových konštrukcií na vyrovnanie väčších poškodených plôch. Na opravu plastov vystužených sklenenými vláknami.

Pokyny

Povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. Povrchy prebrúste. Polyesterový materiál je citlivý na vodu, a preto ho brúste len v prípade, že je suchý (ak je to možné). Pozrite si samostatné informácie o mokrom brúsení.

Obsah

1120,8 ml

Zápach/vôňa

Charakteristický

Hmotnosť obsahu

1760 g

Podmienka pre obsah VOC

ChemVOCFarb

Chemický základ

Polyesterová živica

Farba

Zelená

Pridanie tužidla

2 %

Hustota

1,606 g/cm³

Doba životnosti max.

5 min

Doba životnosti min.

4 min

Podmienka pre dobu životnosti

Pri teplote 20°C

Podmienka pre dobu schnutia

pri teplote 20°C

Doba schnutia min.

20 min

Doba schnutia max.

30 min

Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu max.

80 °C

Prípustný obsah VOC max.

250 g/l

Obsah VOC max.

4 g/l

Skladovateľnosť od dátumu výroby

12 Mesiac

Ďalší tovar

Brúsny papier Useit, č. tovaru: 05813...

Obsahuje Tmel VAKU 70:
1 x
Tužidlo Vaku peroxidové tužidlo

TVRDIDLO PRE VAKU TMELY TUBA 40G

Popis: Tužidlo pre náš polyesterový tmel VAKU 20 – VAKU 80
Množstvo: 1 x
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
Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Odstraňovač silikónov

SPREJ ODSTRANOVAC SILIKONU 600ML

Na profesionálne čistenie a odmasťovanie pred aplikáciou lepidiel alebo náterov.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie