Tmel na pece 1000
Tesniaca hmota, tmel na pece 1000
TMEL ZIARUVZDORNY 310ML
Obj. č. 08932900
EAN 4046777481242
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Bez vytvárania sedimentu
Jednotlivé zložky sa počas skladovania neoddelia
Pripravený na použitie
Nie je potrebné žiadne predchádzajúce miešanie, ako napríklad pri produktoch v tubách
Jednoduchá aplikácia pomocou pištole na kartuše
Mrazuvzdorná
Možnosť skladovať pri teplote pod 0 °C (približne do –5 °C)
Neobsahuje silikón
Po vytvrdnutí do sucha hmota nie je elastická.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Hárky údajov(X)
Na utesňovanie v odvetví vykurovacích zariadení, napríklad na utesňovanie kotlov, pecí, sporákov, komínov, výmuroviek spaľovacích komôr, rúr na odťah spalín a najrôznejších zariadení a vykurovacích sústav v rozsahu vysokých teplôt až do 1 000 °C, ale môže sa použiť aj namiesto tesniacich šnúr vo dverách kotlových systémov po ročnej inšpekcii alebo čistení.
- Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené mastnoty a nevyleštené
- Ďalšie informácie sa uvádzajú v technickom liste
Chemický základ | Tmel na báze vodného skla s minerálnymi plnivami |
Obsah | 310 ml |
Obal | Kartuša |
Teplotná odolnosť max. | 1000 °C |
Hustota | 2,21 g/cm³ |
Farba | Liatinová sivá |
Umožňuje pretretie/prelakovanie | Áno |
Zápach/vôňa | Neutrálny |
Viskozita/konzistencia | Pastový |
Trvalá pružnosť | Takmer neexistuje |
Zmrštenie | Minimálne |
Doba vytvrdnutia | 2 d |
Rýchlosť vytvrdnutia | 1 mm/d |
Rozpustnosť vo vode | Ťažko rozpustný |
Teplotná odolnosť min./max. | -5 do 1000 °C |
Teplota spracovania min./max. | 5 do 30 °C |
Odolnosť proti | Tuky, Čistiace prostriedky pre domácnosť, Olej, Spaliny a ich kondenzáty |
Skladovateľnosť od dátumu výroby / podmienky | 12 Mesiac / V uzavretých kartušiach, max. 30°C |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!