Trámový záves 2,0 mm
Jednodielny trámový záves, s uhlom dovnútra
UCHYTENIE TRAMU VNUTORNE 140X180X2,0
Obj. č. 0681110180
EAN 4011231560740
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Nosníky pod jednoosovým zaťažením môžu byť spojené so stĺpikmi rovnakej šírky
- Krídla s uhlom dovnútra
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275, približne 20 µm, hrúbka 2,0 mm, v súlade s normou EN 10367:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA–09/0021
Pri navrhovaní spojov s dvojosovým zaťažením je na stĺpikoch nutné dodržiavať odstupy klincov od okrajov v súlade s predpisom EC5!
Priemer svorníkov/skrutiek môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Európske technické osvedčenie ETA–09/0021
Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Nosné spoje drevených trámov s drevom, betónom alebo oceľou na viditeľných miestach
Vhodné upevňovacie prvky:
- Rebrované klince podľa normy EN 14592: 4,0 × 40 až 100 mm.
- Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 v súlade s normou ETA 11/0190: d = 10, 12 mm.
- Skrutky podľa špecifikácií výrobcu: d = 10, 12 mm.
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Šírkaxvýška | 140 x 180 mm |
Hrúbka | 2 mm |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 18 + 30 KS |
Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH | 0 + 6 KS |
Hmotnosť | 602 g |
Hĺbka opačnej strany | 80 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Šírka krídla | 34 mm |
Schválenie | ETA-09/0021 |
Označenie materiálu | S250GD |
Norma materiálu | DIN EN 10326:2004 |
Počet dielov | 1 KS |
Hĺbka vrchnej časti | 42 mm |
| Čiastočné a kompletné klincovanie 2,0 mm trámových pätiek Würth s vnútornými krídelkami | |||||||||||||||
| Charakteristická nosnosť 2,0 mm trámových pätiek Würth; vnútorné krídelká s vrúbkovanými/kotviacimi klincami Würth | |||||||||||||||
| Obj. č. | Formát v mm | Kompletné klincovanie | Čiastočné klincovanie | ||||||||||||
| Fz,dole,Rk | Fz,hore,Rk | Fy,Rk | Fz,dole,Rk | Fz,hore,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | 4 x 60 | 4 x 40 | |||||
| 0681 089 120 | 80/120 | 16,0 | 24,5 | 9,4 | 15,2 | 6,2 | 9,5 | 7,8 | 12,1 | 6,7 | 10,6 | 3,7 | |||
| 0681 109 140 | 100/140 | 21,0 | 30,1 | 13,5 | 21,49 | 7,6 | 11,7 | 11,7 | 17,2 | 7,7 | 12,2 | 3,9 | |||
| 0681 110 160 | 120/160 | 27,3 | 38,7 | 19,5 | 30,5 | 10,0 | 15,3 | 13,4 | 20,1 | 12,5 | 17,2 | 5,2 | |||
| 0681 110 180 | 140/180 | 33,1 | 42,9 | 25,0 | 38,5 | 11,4 | 17,5 | 17,9 | 25,8 | 13,7 | 21,0 | 6,3 | |||
| Charakteristická nosnosť 2,0 mm trámových pätiek Würth; vnútorné krídelká so skrutkami na trámové pätky Würth ASSY 3.0 | |||||||||||||||
| Obj. č. | Formát v mm | Kompletný skrutkový spoj | Čiastočný skrutkový spoj | ||||||||||||
| Fz,dole,Rk | Fz,hore,Rk | Fy,Rk | Fz,dole,Rk | Fz,hore,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
| 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | 5 x 50 | 5 x 40 | |||||
| 0681 089 120 | 80/120 | 25,6 | 28,0 | 21,3 | 23,4 | 12,1 | 13,9 | 16,2 | 18,7 | 12,8 | 14,0 | 7,3 | |||
| 0681 109 140 | 100/140 | 29,9 | 32,7 | 25,6 | 28,0 | 15,3 | 17,7 | 17,1 | 18,7 | 12,8 | 14,0 | 8,3 | |||
| 0681 110 160 | 120/160 | 38,4 | 42,1 | 34,1 | 37,4 | 19,7 | 22,7 | 21,3 | 23,4 | 17,1 | 18,7 | 10,6 | |||
| 0681 110 180 | 140/180 | 42,7 | 46,7 | 38,4 | 42,1 | 22,9 | 26,4 | 25,6 | 28,0 | 21,3 | 23,4 | 12,7 | |||
| Parametre 2,0 mm trámovej pätky Würth; vnútorné krídelká v súlade so schválením ETA-08/0021 | |||||||||||||||
| Obj. č. | Formát š/v (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Kompletné klincovanie | Čiastočné klincovanie | ||||||||||
| nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
| [ks] | [ks] | mm | mm | [ks] | [ks] | mm | mm | ||||||||
| 0681 089 120 | 80/120 | 80 | 120 | 18 | 10 | 25,9 | 13,5 | 531 | 839 | 10 | 6 | 11,9 | 10,0 | 397 | 627 |
| 0681 109 140 | 100/140 | 100 | 140 | 22 | 12 | 34,8 | 19,7 | 864 | 1122 | 12 | 6 | 19,5 | 11,3 | 636 | 826 |
| 0681 110 160 | 120/160 | 120 | 160 | 26 | 16 | 47,5 | 29,7 | 2079 | 1973 | 14 | 8 | 22,1 | 20,0 | 1395 | 1324 |
| 0681 110 180 | 140/180 | 140 | 180 | 30 | 18 | 59,8 | 39,2 | 1879 | 2248 | 16 | 10 | 32,6 | 21,6 | 1262 | 1510 |
| Tabuľka koeficientov pre menovité hodnoty | |||||||||||||||
| NKL | Krátky | Veľmi krátky | |||||||||||||
| 1 | 0,692 | 0,846 | |||||||||||||
| 2 | 0,692 | 0,846 | |||||||||||||
| Poznámky: • Návrh v súlade so schválením ETA-09/0021 a DIN EN 1995-1-1 • Musia sa dodržiavať nariadenia a pokyny schválenia ETA-09/0021. • Vyžaduje sa samostatné overenie krížového odkazu. • Nosnú podperu je potrebné zaistiť, aby sa zabránilo pretáčaniu Tieto pokyny sú určené na účely plánovania. Hodnoty pre jednotlivé projekty musia vypočítať oprávnené osoby. | |||||||||||||||
| V prípade pripojení na nosné podpery musia byť všetky otvory na doske nosnej podpery zaistené pomocou skrutiek alebo kotviacich klincov; v prípade spojení upevnených čiastočným klincovaním sa uvedené vzťahuje len na otvory označené červenou farbou. | |||||||||||||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!