Úderový kľúč na maticu nápravy pre nápravy s alebo bez vodiacej objímky Šesťhran
Úderový kľúč na mat. nápravy so šesťhr. vod. obj.
KLUC NA OSOVE MATICE WS92 6HR IVECO
Obj. č.
1952001406
EAN 4056807684680
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na demontáž a montáž nábojov nápravy s brzdovými bubnami a kolesami.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- 1952001090: Náprava prívesu SAF
- 1952001091: IVECO – Cargo HA ´98
- 1952001093: Náprava prívesu DC Dicos od roku výroby 2005 s kompaktným ložiskovým nábojom (DB č. W749589000900)
- 1952001092: IVECO Eurocargo – typ HA, 120 E15 '98 s dvojitou maticou
- 1952001094: Autobusy Kässbohrer/Setra
- 1952001406: Všetky nápravy IVECO s veľkosťou kľúča 92
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Veľkosť kľúča | 92 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 36 mm |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Iveco |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2100.000 g |