Úderový kľúč na maticu nápravy pre nápravy s alebo bez vodiacej objímky Šesťhran
Úderový kľúč na mat. nápravy so šesťhr. vod. obj.
KLUC NA OSOVE MATICE WS95 DC DICOS
Obj. č.
1952001093
EAN 4250158106956
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na demontáž a montáž nábojov nápravy s brzdovými bubnami a kolesami.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- 1952001090: Náprava prívesu SAF
- 1952001091: IVECO – Cargo HA ´98
- 1952001093: Náprava prívesu DC Dicos od roku výroby 2005 s kompaktným ložiskovým nábojom (DB č. W749589000900)
- 1952001092: IVECO Eurocargo – typ HA, 120 E15 '98 s dvojitou maticou
- 1952001094: Autobusy Kässbohrer/Setra
- 1952001406: Všetky nápravy IVECO s veľkosťou kľúča 92
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Veľkosť kľúča | 95 mm |
Veľkosť kľúča 2 | 36 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 2800.000 g |