Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Úderový kľúč na maticu nápravy pre nápravy s alebo bez vodiacej objímky Šesťhran

Úderový kľúč na mat. nápravy so šesťhr. vod. obj.
KLUC NA OSOVE MATICE WS98 IVECO

Obj. č. 1952001092
EAN 4250158147850

Cena za zvolené balenie
Úderový kľúč na maticu nápravy pre nápravy s alebo bez vodiacej objímky Šesťhran

Obj. č. 1952001092

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na demontáž a montáž nábojov nápravy s brzdovými bubnami a kolesami.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • 1952001090: Náprava prívesu SAF

  • 1952001091: IVECO – Cargo HA ´98

  • 1952001093: Náprava prívesu DC Dicos od roku výroby 2005 s kompaktným ložiskovým nábojom (DB č. W749589000900)

  • 1952001092: IVECO Eurocargo – typ HA, 120 E15 '98 s dvojitou maticou

  • 1952001094: Autobusy Kässbohrer/Setra

  • 1952001406: Všetky nápravy IVECO s veľkosťou kľúča 92

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Veľkosť kľúča

98 mm

Veľkosť kľúča 2

36 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

2300.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie