Uhlová brúska EWS 7-115 BASIC
Uhlová brúska EWS 7-115 BASIC
BRUSKA UHLOVA EWS 7-115 BASIC 750W
Obj. č. 57070160
EAN 4065233051638
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ľahká a ľahko ovládateľná
Uhlová brúska sa pohodlne drží v ruke aj dlhší čas, pretože má najmenšiu rukoväť (176 mm) vo svojej výkonovej kategórii a hmotnosť len 1,8 kg.
Malá hnacia hlava
Vďaka malej hnacej hlave sa dostanete aj na ťažko prístupné miesta.
Dlhšia životnosť
Špeciálne vyvinuté vetracie otvory sa starajú o optimálne chladenie motora. Uhlíkové kefy s funkciou automatického vypnutia chránia motor a zabezpečujú dlhšiu životnosť.
Ochranný kryt odolný krúteniu
Zaisťuje vysoký stupeň ochrany používateľa.
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 750 W |
Voľnobežné otáčky max. | 11500 ot/min |
Priemer rozbrusovacích kotúčov max. | 115 mm |
Druh závituxpriemer závitu vretena | M14 |
Hmotnosť stroja | 1,8 kg |
Funkcie | Ochrana proti opätovnému rozbehu |
Dĺžka kábla | 4 m |
CATCH
SP-PIN SPANNER
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.