Uhlová brúska EWS 7-125 Basic
UHLOVA BRUSKA EL EWS7 125BASIC
Obj. č. 57070120
EAN 4046777272017
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Funkcia ochrany pred opätovným zapnutím zabraňuje nechcenému opätovnému spusteniu elektrického nástroja po výpadku napájania, čím výrazne znižuje riziko zranenia
- Vďaka najmenšiemu obvodu rukoväti vo svojej výkonovej triede (176 mm) a hmotnosti len 1,8 kg je táto uhlová brúska ľahká a ľahko sa ovláda, čo umožňuje pohodlné používanie aj počas dlhšej práce
- Malá prevodová hlava umožňuje jednoduchý prístup na ťažko prístupných miestach
- Špeciálne navrhnuté vzduchové prívody zaisťujú optimálne chladenie motora, zatiaľ čo uhlíkové kefky s automatickým vypnutím chránia motor a garantujú dlhú prevádzkovú životnosť
- Ochranný kryt so zaistením otáčania poskytuje používateľovi vysoký stupeň ochrany počas používania
Hárky údajov(X)
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia min./max. | 50 / 60 Hz |
Trieda ochrany | Trieda ochrany II/ochranná izolácia |
Príkon | 720 W |
Voľnobežné otáčky max. | 11000 ot/min |
Voľnobežné otáčky min. | 0 ot/min |
Priemer rozbrusovacích kotúčov max. | 125 mm |
Druh závituxpriemer závitu vretena | M14 |
Hmotnosť stroja | 1,8 kg |
Dĺžka kábla | 4 m |
Funkcie | Ochrana proti opätovnému rozbehu |
Voľnobežné otáčky min./max. | 0-11000 ot/min |
FCEWRNCH-F.ANGLGRIND
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.