Uhlová konzola pre stoličky a debny
Uholníková oceľ pre stoličky a debny, pozinkovaná
UHOLNIK SPOJOVACI (A2K) 90/90MM
Obj. č. 0451390
EAN 4011231386500
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Zapustené otvory a odsadenie na oboch stranách na optimalizovanú montáž
- Pre dĺžku ramena až do 75 mm: 2 otvory
- Pre dĺžku ramena od 90 mm: 3 otvory
- Galvanizovaný oceľový plech na oboch stranách (St37 + A2K)
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Hárky údajov(X)
Nenosné spojenie ľahkých drevených konštrukcií, ako sú debny, balenia, nábytok, stoličky alebo poistné lišty bez konštrukčného spojenia.
Vhodné upevňovacie skrutky v súlade so schválením ETA 11/0190 sú skrutky so zapustenou hlavou ASSY 4 a ASSYplus
![]() | |
Dĺžka ramenaxdĺžka ramena 2 | 90 x 90 mm |
Šírka ramena | 20 mm |
Hrúbka | 2 mm |
Počet otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 3 + 3 KS |
Priemer otvoru | 4,9 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 48 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!