Uhlová spojka Typ A
Uhlová spojka, typ A so sieťou
UHOLNIK SPAJACI TYP A
Obj. č. 0681090965
EAN 4011231560542
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]) v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA-09/214
Musí sa dodržať priečne zaťaženie spájaných trámov a v prípade potreby sa musí overiť. Priečnu ťahovú výstuž možno podporiť použitím plnozávitových skrutiek ASSY plus VG.
Priemer matice/skrutky/kovovej kotvy môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
Európske technické osvedčenie ETA-09/214
Hárky údajov(X)
Zaťažené spojenia trámov do dreva alebo betónu, ako sú spojenia trámu s trámom, krokvy s trámom, prahu so stĺpom, priečky so stĺpom alebo na zabezpečenie trámov na betónových podkladoch.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 mm
- Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 v súlade s ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Skrutky a kovové kotvy podľa špecifikácií výrobcu: d = 10, 12 mm
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 65 x 90 x 90 mm |
Hrúbka | 2,5 mm |
Verzia | So stojinou |
Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH | 1 + 1 KS |
Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 10 + 10 KS |
Schválenie | ETA-09/0214 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 202,520 g |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Hmotnosť | 197 g |
Označenie materiálu | DX51D |
Norma materiálu | DIN EN 10327:2004 |
Počet otvorov, priemer 5mm | 20 KS |
Počet otvorov, priemer 13mm | 2 KS |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!