Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uhlová spojka Typ A

Uhlová spojka, typ A so sieťou
UHOLNIK SPAJACI TYP A

Obj. č. 0681100990

EAN 4024835118071

Cena za zvolené balenie
Uhlová spojka Typ A

Obj. č. 0681100990

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Uhlová spojka A s vystužovacím rebrom je ideálna na vysokokvalitné zaťažené spojenia drevo/drevo a drevo/betón v drevených stavbách. Univerzálne vhodná na štandardné spojenia, ako sú viazané trámy.
  • Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275 [približne 20 µm]) v súlade s normou EN 10327:2004

  • Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické osvedčenie ETA-09/214

Upozornenie

Musí sa dodržať priečne zaťaženie spájaných trámov a v prípade potreby sa musí overiť. Priečnu ťahovú výstuž možno podporiť použitím plnozávitových skrutiek ASSY plus VG.



Priemer matice/skrutky/kovovej kotvy môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.



Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.



Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.

Oblasť použitia

Európske technické osvedčenie ETA-09/214

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zaťažené spojenia trámov do dreva alebo betónu, ako sú spojenia trámu s trámom, krokvy s trámom, prahu so stĺpom, priečky so stĺpom alebo na zabezpečenie trámov na betónových podkladoch.

Pokyny

Vhodné upevňovacie prvky:


  • Hrebeňový/rebrovaný klinec podľa normy EN 14592: 4,0 x 40 mm

  • Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 v súlade s ETA 11/0190: d = 10, 12 mm

  • Skrutky a kovové kotvy podľa špecifikácií výrobcu: d = 10, 12 mm

  • Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Šírkaxvýškaxhĺbka

90 x 105 x 105 mm

Hrúbka

3 mm

Verzia

So stojinou

Počet D 13 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ/hlavnom nosníku nH

1 + 3 KS

Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

14 + 10 KS

Schválenie

ETA-09/0214

Hmotnosť výrobku (na kus)

383,000 g

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Hmotnosť

391 g

Označenie materiálu

DX51D

Norma materiálu

DIN EN 10327:2004

Počet otvorov, priemer 5mm

24 KS

Počet otvorov, priemer 13mm

4 KS

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA W FAZ/S A2K 30-50 M12X125

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA W-FAZ/S A2K 50 70 M12X145

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 25 ks
Hrebeňové/kotevné klince

KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
x 3000 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X115

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X140

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks