Uhlová spojka typu V-MH
Uhlová spojka typu V-MH
SPOJKA UHOL V-MH ZIAR ZIN 65X90X137X4MM
Obj. č.
0681632101
EAN 4045989620029
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Special reinforced angle connector for load-bearing wood/steel and wood/concrete joints for base anchorage of solid wooden walls in timber structures. Optimal positioning of the angle during assembly thanks to the slot in the foot plate.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Šírkaxvýškaxhĺbka | 65,0 x 137,0 x 90 mm |
Hrúbka | 4.0 mm |
Počet otvorov s priemerom 11mm v hlavnom nosníku (nH) | 1 KS |
Počet D 11 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH | 2 + 1 KS |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru/šírka pozdĺžneho otvoru | 28 x 13 mm |
Schválenie | ETA-08/0214 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 422.120 g |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Hmotnosť | 445 g |
Označenie materiálu | DD11 |
Počet otvorov, priemer 11mm | 3 KS |