Uholník magnetický
Uholník magnetický
UHOLNIK MAGNETICKY
Obj. č. 0691180
EAN 4011231600316
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Magnetický fixátor uhlov pre rýchle podržanie a zafixovanie počas zvárania a spájkovania a ako pracovná pomôcka
- Presné spájanie rovných, zakrivených alebo okrúhlych kovových komponentov
- Nahrádza „druhého muža“ počas montáže, čím sa ušetrí pracovný čas a náklady
- Jednoduché odobratie naklonením nabok.
- Magnetický fixátor uhlov poskytuje tieto uhly: 30°, 45°, 75° a 90° (pozri obrázok). Ďalšie možnosti: 105°, 120° a 180°
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 96 mm |
Šírka (B) | 64 mm |