Úložná priehradka OrgaAer
PRISLUSENSTVO DO KANC. PLAST CIERNA
Obj. č. 0684602842
EAN 4049557947235
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nasúva sa na stupňovitý okraj zásuvky
- Jednoduchý prístup k zásuvke
- Extra úložný priestor
S rozdeľovačom
Dokonalá organizácia kancelárskeho materiálu
Dodacia doba: 5 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Farba | Uhľovo čierna, podobná ako RAL 9005 |
Materiál | Plast |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Šírka (B) | 335 mm |
Výška (H) | 35 mm |
Hĺbka (T) | 196 mm |