Univer. mont. pomôcka na kompaktné ložiská kolies
Uni. kompaktné zariadenie na montáž ložiska kolesa
NARADIE NA KOMPAKT LOZISKA KOLIES-UNI
Obj. č. 1952001302
EAN 4250158119529
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchla, presná a bezškodová montáž kompaktných ložísk kolies
- Môže sa používať s vretenom, bežnými hydraulickými valcami a podlahovým lisom.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na univerzálne použitie pre výrobcov automobilov, napr. VW, Audi, Seat, Škoda, Ford, Mazda, Porsche, Volvo atď. Pre kompaktné ložiská kolies s vonkajším ložiskovým krúžkom od Ø 50 mm do maximálne Ø 80 mm. Tiež pre VW T5, VW Touareg, Porsche Cayenne, VW Crafter a MB Sprinter od RV 07.
Priemer min. | 50 mm |
Priemer max. | 80 mm |
Priemer min./max. | 50-80 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 8000,000 g |