Univerzálna kotva AW
Univerzálne kotviace stĺpiky, dverová zárubňa, AW
KOTVA UNIVERZALNA
Obj. č. 090260 85
EAN 4038898745396
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrytá montáž zárubní
Nie je potrebné pôsobenie tlaku vďaka naneseniu lepidla
Veľmi spoľahlivý spoj, keď sa súčasne používa
- Studený glej na drevo D3/D4
- Rýchlotuhnúce lepidlo
- Montážne lepidlo
Vertikálna montáž a kontakt s lepiacim povrchom po celej ploche, aj keď sú vyvŕtané otvory šikmé – skrutka s guľovou hlavou vyrovnáva uhol (90° – 75°)!
Vrátane pokynov na montáž
Uťahovací otvor AW25
- Optimálny prenos síl
- Dlhšia životnosť
- Rýchle vyhľadanie a dobré stredenie
- Žiadne vysúvacie sily
Dodržiavajte pokyny na aplikáciu lepidiel.
Testované a hodnotené v odbornom posudku č. 037-2002-1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 6 mm |
Dĺžka (l1) | 89 mm |
Dĺžka platne (a1) | 55 mm |
Šírka platne (b1) | 55 mm |
Vnútorný pohon | AW25 |
Dĺžka x šírka platne | 55 x 55 mm |
BIT AW25 SVETLOZELENY 1/4 L25MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!