Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna ochranná zátka GPN 350

PLG-GPN350-I17-NATURE

Obj. č. 0598350017

EAN 4045727774144

Cena za zvolené balenie
Univerzálna ochranná zátka GPN 350

Obj. č. 0598350017

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálna:


Univerzálne použitie ako zátka alebo krytka.


Dodatočné informácie


Na otvory, skrutky, vedenia a závity.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (A)

19 mm

Menovitý priemer (B)

14,5 mm

Hĺbka zasunutia (H)

8 mm

Vnútorný priemer (D)

12,5 mm

Vnútorná výška (G)

9,3 mm

Iné č. normy

GPN 350

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Prírodná

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie