Univerzálna ochranná zátka GPN 610
PLG-GPN610-U-29-YELLOW
Obj. č. 0598610029
EAN 4048539216727
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálna aplikácia ako krytka alebo zátka.
Zúženie je ideálne na vyrovnanie tolerancií.
Na tesnenie vŕtaných otvorov a vnútorných závitov alebo na ochranu svorníkov a vonkajších závitov.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 45 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 36,7-40,5 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 22,0 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 35,2-39,0 mm |
Vnútorná výška (G) | 22 mm |
Iné č. normy | GPN 610 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Žltá |