Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Univerzálna ochranná zátka Krytka W.TEC® WP 600

TAPPIN-WP600-PE-RED-45,6

Obj. č. 0597600456

EAN 4050642714588

Cena za zvolené balenie
Univerzálna ochranná zátka Krytka W.TEC® WP 600

Obj. č. 0597600456

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálny kužeľovitý uzáver na použitie ako uzáver alebo zátka na vonkajšiu alebo vnútornú ochranu.

Dá sa použiť ako


  • Krytka (vonkajšia ochrana)

  • Zátka (vnútorná ochrana)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vonkajší priemer (d1)

52,4 mm

Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5)

45,6-48 mm

Hĺbka zasunutia (h2)

18,9 mm

Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3)

43,5-45,9 mm

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Červená

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie