Univerzálna ochranná zátka Krytka W.TEC® WP 600
TAPPIN-WP600-PE-RED-65,2
Obj. č. 0597600652
EAN 4050642714045
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Dá sa použiť ako
- Krytka (vonkajšia ochrana)
- Zátka (vnútorná ochrana)
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vonkajší priemer (d1) | 72,3 mm |
Vonkajší priemer kužeľa min./max. (d2 / d5) | 64,8-68,5 mm |
Hĺbka zasunutia (h2) | 28,6 mm |
Vnútorný priemer kužeľa min./max. (d4 / d3) | 63,5-65,6 mm |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Červená |