Univerzálny držiak E 6,3 (1/4")
Un.drž.ZEBRA E 6,3 (1/4) rýchlov.mag.
DRZIAK BITOV MAGN 1/4 L74MM
ZEBRA
Obj. č.
0614176688
EAN 4024835791137
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S rýchlovýmenným skľučovadlom a permanentným magnetom
Super rýchla výmena nástroja
Potlačením upínacieho puzdra mierne dopredu sa uvoľní zatvárací mechanizmus.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | E 6,3 (1/4“) |
Spôsob upínania | Vonkajší šesťhran |
Veľkosť upnutia | 1/4 palca |
Druh upnutia | Otvor s vnútorným šesťhranom |
Priemer puzdra (D) | 15 mm |
Dĺžka (L) | 74 mm |