Univerzálny teplomer
Teplomer na betón
TEPLOMER NA BETON (-50 BIS +150D)
Obj. č. 0993997049
EAN 4038898280323
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Univerzálne použitie v priemysle, výskume, laboratóriách a v potravinárskom priemysle
- Vysoká presnosť
- Umožňuje prepínanie medzi stupňami Celzia a stupňami Fahrenheita
- Funkcia podržania
- Rozlíšenie: 0,1 ° medzi -19,9 ° a 199,9 °, inak 1 °
- Presnosť: ±1 °C (2 °F) -50 °C až 200 °C (-58 °F až 392 °F), inak viac ako ±2 °C (±4 °F)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah merania teploty min./max. | -50 do 200 °C |
Šírka | 35 mm |
Dĺžka | 140 mm |
Dĺžka sondy | 120 mm |
Označenie batérie | LR754 |
Automatické vypnutie | 15 min |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 44,000 g |