Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upevňovací prvok do betónu EUROFAST ® ISPC

Upevňovací prvok do betónu EUROFAST ISPC, oceľ
KOTVA PLOCHE STRECHY (ISPC-50245)

Obj. č. 0838050245

EAN 4038898957386

Cena za zvolené balenie
Upevňovací prvok do betónu EUROFAST ® ISPC

Obj. č. 0838050245

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 125 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vopred zmontovaný upínací prvok do betónu na upevnenie izolačného a strešného obkladu na betónové povrchy
Upozornenie
  • Kvalita betónu = min. C 20/25

  • Hĺbka vŕtaného otvoru = dĺžka upevňovacieho prvku + min. 10 mm

  • Minimálna hĺbka kotvy 35 mm


Na optimalizáciu distribúcie tlaku možno k upevňovaciemu prvku do betónu pridať kryciu podložku s priemerom 70 mm

Schválenie ETA-06/0007, testované v súlade s certifikáciou DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Upevňovací prvok nie je vhodný na používanie v plnom betóne alebo v betónových paneloch z dutých blokov.

Materiál klinca

Oceľ

Materiál kotúča

PA 6 – polyamid 6

Hrúbka kotúča

3 mm

Priemer hmoždinky

7,8 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

245 mm

Priemer taniera

50 mm

Hrúbka izolácie

210 mm

Dĺžka lievika

245 mm

Hĺbka osadenia (h nom)

35 mm

Hĺbka otvoru (t)

45 mm

Priemer ostrí vrtáka (d cut)

8 mm

Farba

Modrá

Schválenie

ETA-06/0007

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie