Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Upínacie čeľuste, veľké

UPINACIA CELUST NA PRUZINY (78-130MM)

Obj. č. 1952003602

EAN 4062856359264

Cena za zvolené balenie
Upínacie čeľuste, veľké

Obj. č. 1952003602

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná upínacia čeľusť z vysokokvalitnej ocele, ideálna na univerzálne aplikácie a na zabezpečenie spoľahlivého uchopenia, vhodná najmä pre pružiny vinuté v smere hodinových ručičiek
  • Vyrobená z vysokokvalitnej ocele pre maximálnu stabilitu a odolnosť

  • Univerzálne použitie na rôzne aplikácie a materiály

  • Ponúka spoľahlivé uchopenie a precíznu silu upnutia

  • Ideálna na použitie v dielňach, pre priemysel a profesionálov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Veľká univerzálna upínacia čeľusť je vhodná na široký rozsah aplikácií, pri ktorých je potrebné spoľahlivé uchopenie. Je ideálna na použitie v dielňach, pri kovoobrábaní, v strojárstve a priemyselnej výrobe, najmä v prípade pravotočivých pružín.

Upínacia sila max.

2500 N

Min. pracovný rozsah

78 mm

Max. pracovný rozsah

130 mm

Min./max. pracovný rozsah

78-130 mm

Materiál

Oceľ

Hmotnosť výrobku (na kus)

4000,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie