Utierka z mikrovlákna BASIC
Mikroaktívna utierka Basic
UTIERKA MIKRO BASI ZELENA 40X40CM




Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúci čistiaci účinok
- Za sucha
Priťahuje prachu statickou elektrinou
- Za mokra
Odstraňovanie hrubej a mastnej špiny
Čistí bez použitia čistiacich prípravkov
- Šetrí náklady
- Nízky vplyv na životné prostredie
Bez obšívky
Nezanecháva škrabance
Dá sa prať v práčke pri teplote do 60 °C
- Neperte s avivážnym prostriedkom
- Po použití vysušte na vzduchu
Možno prať pri teplotách do 60 °C (nepoužívajte aviváž)
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Ideálna na detailné čistenie a starostlivosť o vozidlá a na leštenie. Keď je suchá, statický náboj utierky priťahuje prach a jemné nánosy ako magnet. Po navlhčení pred použitím možno utierku použiť na odstránenie hrubých nečistôt a mastnoty.
Materiál | 20% polyamid, 80% polyester |
DĺžkaxŠírka | 40 x 40 cm |
Farba | Zelená |
Dĺžka | 40 cm |
Šírka | 40 cm |
Hrúbka materiálu | 2.5 mm |
Plošná hmotnosť na m² | 300 g |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 49.300 g |
Absorpčný čas celkovo | 30 s |
Absorpcia/10s | 702.5 % |
Absorpcia max. | 704.3 % |
Hárky údajov(X)