Uzamykacia západka
Uzamykacia západka
ZAMKA POSUVNA ST (ZN) 120X56MM
Obj. č. 0688401836
EAN 4048539641345
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rovný, znížený stred, uzamykateľné
Upozornenie
Vhodné na montáž na drevené povrchy, pričom možno použiť napr. skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 4 mm (do A = 140 mm) a skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm (do A = 180)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možno použiť na oceľových, hliníkových a drevených povrchoch.
![]()  | |
Verzia  | Rovné, So slučkou  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Dĺžka základnej dosky  | 120 mm  | 
Šírka základnej dosky  | 56 mm  | 
Priemer zamykacieho oka  | 10 mm  |