Uzamykacia západka
Uzamykacia západka
ZAMKA POSUVNA ST (ZN) 120X56MM
Obj. č. 0688401856
EAN 4048539641512
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rovný, znížený stred, uzamykateľné
Upozornenie
Vhodné na montáž na drevené povrchy, pričom možno použiť napr. skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 4 mm (do A = 140 mm) a skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm (do A = 180)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Možno použiť na oceľových, hliníkových a drevených povrchoch.
![]() | |
Verzia | Lomené, S uzatváracím plechom |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Dĺžka základnej dosky | 120 mm |
Šírka základnej dosky | 56 mm |
Priemer zamykacieho oka | 10 mm |