Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Uzamykacia západka

Uzamykacia západka
ZAMKA POSUVNA ST (ZN) 160X55MM

Obj. č. 0688401840

EAN 4048539641390

Cena za zvolené balenie
Uzamykacia západka

Obj. č. 0688401840

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Rovný, znížený stred, uzamykateľné
Upozornenie

Vhodné na montáž na drevené povrchy, pričom možno použiť napr. skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 4 mm (do A = 140 mm) a skrutky so zápustnou hlavou ASSY s priemerom 5 mm (do A = 180)

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Možno použiť na oceľových, hliníkových a drevených povrchoch.

Verzia

Rovné, So slučkou

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Dĺžka základnej dosky

160 mm

Šírka základnej dosky

65 mm

Priemer zamykacieho oka

13 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie