Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

VARIFIX profile foot, C-rail 41/128 for power lock

PRFLFT-PRFL-41/128-POWERKNOB

Obj. č. 0862004017

EAN 4056807686547

Cena za zvolené balenie
VARIFIX profile foot, C-rail 41/128 for power lock

Obj. č. 0862004017

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Can be used with all 41/128 VARIFIX® C-rails in conjunction with VARIFIX® power button
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka nosnej dosky (L)

215 mm

Šírka nosnej dosky (B)

82 mm

Hrúbka nosnej dosky (t)

6 mm

Dĺžka profilu (Lp)

195 mm

Vnútorná šírka profilu (Bp)

43 mm

Výška profilu (Hp)

128 mm

Hrúbka profilu (tp)

6 mm

Priemer otvoru (RL)

24 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL1)

20 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru 2 (LL2)

36 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB1)

13 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru 2 (LB2)

20 mm

Vzdialenosť otvorov (mm) (LA1)

180 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

51 mm

Vzdialenosť otvorov 3 (LA3)

60 mm

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť

2270 g

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie