Valcový kolík nekalený
DIN 7, m6, nehr. oceľ A4, bez povrchovej úpravy
KOLIK VALC DIN7 NEKAL M6 A4 2X8
Obj. č.
027002 8
EAN 4054458080349
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7, nehrdzavejúca oceľ, A4, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 2 mm |
Dĺžka (l1) | 8 mm |
Výška zaobleného konca (c) | 0,3 mm |
Normy | DIN 7 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Lesklý |
Verzia | Nekalené |
Tolerančná trieda | m6 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |