Vejárová podložka s vonkajším ozubením, tvar A DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2. Vonkajšie zúbky.
DIN 6798, nehrdzavejúca oceľ A2, povrchovej úpravy, tvar A
PODLOZKA VEJAR DIN6798 A2 A D3,2
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
Vhodnosť pre závit | M3 |
Vnútorný priemer (d1) | 3,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 6 mm |
Výška (h1) | 1,2 mm |
Hrúbka (s1) | 0,4 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
Verzia | Vonkajšie ozubenie |
DIN | 6798 |