Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vejárová podložka, vnútorné ozubenie, tvar J

DIN 6797, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar JZ

Obj. č. 0424018

EAN 4046778962320

Cena za zvolené balenie
Vejárová podložka, vnútorné ozubenie, tvar J

Obj. č. 0424018

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6797, oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 6797

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Tvar J

Verzia

Vnútorné ozubenie

Vhodnosť pre závit

M18

Vnútorný priemer (d1)

19 mm

Vonkajší priemer (d2)

30 mm

Výška (h1)

2,8 mm

Hrúbka

1,4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie