Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vetracia mriežka s prekrytím okrajov

Vetracia mriežka, plast
MRIEZKA VETR. ABS R8014 SEPIOVA HNEDA

Obj. č. 0683364402

EAN 4038898741466

Cena za zvolené balenie
Vetracia mriežka s prekrytím okrajov

Obj. č. 0683364402

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vytrhnuté okraje sú zakryté, bez potreby veľkých finálnych úprav.
  • Prívod vzduchu 200 cm², spĺňa požiadavky strojárskeho priemyslu

  • Veľký upínací rozsah od 2 mm do 23 mm

  • Flexibilné použitie, netreba veľké množstvo zásob

Podlieha technickým zmenám! Uvedené rozmery nie sú záväzné.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Vetracia mriežka sa dá vložiť do výrezu spredu alebo zvrchu. Zozadu vetraciu mriežku zaistite pomocou nastaviteľných zacvakávacích svoriek. Pri montáži zvrchu môžete zvýšiť prietok vzduchu zväčšením výrezu. Zapustenie s 10-mm frézou.

Materiál

Plast

Farba

Sépiová hnedá RAL 8014

Dĺžka

458 mm

Šírka

65 mm

Vetrací prieduch

200 cm²

Min./max. rozsah upnutia

2-23 mm

Min. rozsah upnutia

2 mm

Max. upínací rozsah

23 mm

Dĺžka vyfrézovaného otvoru

448 mm

Šírka vyfrézovaného otvoru

56 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie