Vetracia mriežka s prekrytím okrajov
Vetracia mriežka, plast
MRIEZKA VETR. PS (VZHLAD HLINIKA) STRIEB
Obj. č. 0683364403
EAN 4038898741503
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vytrhnuté okraje sú zakryté, bez potreby veľkých finálnych úprav.
- Prívod vzduchu 200 cm², spĺňa požiadavky strojárskeho priemyslu
- Veľký upínací rozsah od 2 mm do 23 mm
- Flexibilné použitie, netreba veľké množstvo zásob
Podlieha technickým zmenám! Uvedené rozmery nie sú záväzné.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Vetracia mriežka sa dá vložiť do výrezu spredu alebo zvrchu. Zozadu vetraciu mriežku zaistite pomocou nastaviteľných zacvakávacích svoriek. Pri montáži zvrchu môžete zvýšiť prietok vzduchu zväčšením výrezu. Zapustenie s 10-mm frézou.
![]() | |
Materiál | Plast |
Farba | Hliník |
Dĺžka | 458 mm |
Šírka | 65 mm |
Vetrací prieduch | 200 cm² |
Min./max. rozsah upnutia | 2-23 mm |
Min. rozsah upnutia | 2 mm |
Max. upínací rozsah | 23 mm |
Dĺžka vyfrézovaného otvoru | 448 mm |
Šírka vyfrézovaného otvoru | 56 mm |