Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vetrovka WÜRTH MODYF Smart

PARKA SMART NAVY XXL

Obj. č. M411332004

EAN 4061975685964

Cena za zvolené balenie
Vetrovka WÜRTH MODYF Smart

Obj. č. M411332004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Veľmi pevné a všestranné oblečenie do terénu Vynikajúce pohodlie pri nosení a ideálna pre každodennú prácu.
  • Vodoodolná, vodný stĺpec 20 000 mm

  • 2 vonkajšie vrecká na zips, 2 bočné vrecká na patentný gombík, 1 vrecko na mobilný telefón a 1 vrecko na zips

  • Kapucňa s elastickými prvkami vďaka čomu je možné ju zrolovať do goliera

  • Pás, ktorý je možné naspodku upraviť

  • Skrytý zips a ochrana brady

  • Upraviteľné manžety s patentným gombíkom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Námornícka

Veľkosť

XXL

Materiál

100 % polyester

Hmotnosť látky na m2

210 g

Výplň

100% polyester

Plošná hmotnosť polstrovania na m²

160 g

Umývateľné pri

40°C

Pokyny pre starostlivosť

Nežehliť, Nečistiť chemicky, Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči

Veľkosť FR / ES / PT / BE

XXL

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie