Viacbodový laserový infračervený teplomer
TEPLOMER MULTI INFRA S LASEROM
Obj. č. 5634008010
EAN 4099618583391
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Laserový IR teplomer MP ponúka spoľahlivé riešenie na presné bezkontaktné meranie teploty a ďalšie meracie funkcie pomocou senzora typu K. Je ideálny pre profesionálne aplikácie v náročných podmienkach.
Široký teplotný rozsah
Zariadenie meria teploty od -50 °C do 1000 °C v infračervenom režime. Merania od -50 °C do 1370 °C sú možné s termočlánkom typu K. Dodávaný termočlánok umožňuje presné merania v rozsahu od -40,0 °C do 180,0 °C a v prípade potreby ho možno rozšíriť o vysoko teplotný termočlánok.
Viacbodový laserový zameriavací systém
Kruhový laserový hľadáčik zlepšuje presnosť zameriavania a umožňuje presné merania aj na veľké vzdialenosti (optické rozlíšenie 20 : 1). Laser možno podľa potreby zapnúť alebo vypnúť.
Podsvietenie displeja
Možnosť zapnutia alebo vypnutia
Dodatočný displej
- Maximálna, minimálna, priemerná a rozdielová hodnota
- MAX: Najvyššia nameraná hodnota
- MIN: Najnižšia nameraná hodnota
- AVG: Priemerná nameraná hodnota
- DIF: Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou
Nastaviteľný emisný koeficient
Umožňuje presné merania na rôznych povrchoch, možno nastaviť v rozmedzí od 0,10 do 1,0 (továrenské nastavenie 0,95)
Horná a dolná teplotná limitná hodnota
Vizuálne a zvukové signály, keď namerané teploty prekročia alebo klesnú pod prednastavené limitné hodnoty
Nastaviteľná jednotka teploty
Možnosť výberu medzi stupňami Celzia (°C) a Fahrenheita (°F)
Zapnutie/vypnutie ZAISTENIA
Aktivuje režim zaistenia, ktorý nepretržite zobrazuje teplotu. Ideálne na nepretržité merania.
Automatické vypnutie
Po uvoľnení spúšte sa zariadenie automaticky vypne po 10 sekundách nečinnosti
Batérie (2 x AAA, 1,5 V) nie sú súčasťou dodávky.
Pred použitím viacbodového laserového infračerveného teplomera si prečítajte bezpečnostné a prevádzkové pokyny a dodržiavajte ich.
Hárky údajov(X)
Ideálny pre aplikácie v oblasti monitorovania potravín, vykurovania, ventilácie a klimatizácie, údržby elektrických a priemyselných zariadení, automobilovej a nákladnej dopravy, bezpečnostných a protipožiarnych kontrol atď. Vhodný na meranie pohybujúcich sa objektov, povrchov pod napätím a objektov, ktoré sú príliš horúce alebo príliš nebezpečné na dotyk.
Zariadenie sa automaticky zapne po stlačení spúšte.
Viacbodový laser nasmerujte na povrch, ktorý chcete merať, aby ste získali presné údaje o teplote. Čím je laser bližšie k meranému bodu, tým sú výsledky presnejšie.
Stlačte a podržte spúšť, aby ste zmerali teplotu.
Teplota sa okamžite zobrazí na LCD displeji. Okrem aktuálne nameranej teploty môžete počas infračerveného merania prepínať aj medzi ďalšími nameranými hodnotami (MAX, MIN, AVG, DIF). Pomocou šípok nastavte laser a osvetlenie displeja podľa okolitého prostredia. Zariadenie sa automaticky vypne po desiatich sekundách nečinnosti.
Rozsah merania teploty min./max. | -50 do 1000 °C |
Rozsah merania teploty min. | -50 °C |
Rozsah merania teploty max. | 1000 °C |
Merací kužeľ teplomera | 20:1 |
Menovité napätie | 1,5 V |
Spektrálny rozsah min./max. | 8-14 µm |
Spektrálny rozsah min. | 8 µm |
Spektrálny rozsah max. | 14 µm |
Reakčný čas | 150 ms |
Automatické vypnutie | 10 s |
Označenie batérie | 1,5V mikro AAA |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!