Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Viacúčelové mazivo bez lítia, poľnohospodárstvo/terénne vozidlá

VAZELINA-LI-FREE-AGRI/OFFROAD-UNI-400G

Obj. č. 0893914400

EAN 4068362310355

Cena za zvolené balenie
Viacúčelové mazivo bez lítia, poľnohospodárstvo/terénne vozidlá

Obj. č. 0893914400

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitné viacúčelové mazivo špeciálne navrhnuté na použitie v poľnohospodárstve a pri terénnych vozidlách

Vysokoúčinné mazivo s dobrou ochranou voči nárazom, vynikajúcou priľnavosťou a veľmi vysokou odolnosťou voči vode a nečistotám



Prémiová voľba


  • Použitie v poľnohospodárstve, pri terénnych vozidlách a v lesníctve, kde môžu voda a nečistoty spôsobiť problémy


Univerzálne mazivo


  • Ideálne na zvýšenie účinnosti výrobkov pri klzných a valivých ložiskách určených na náročné použitie v ťažkých podmienkach


Vysoká priľnavosť


  • Zabezpečuje dlhé intervaly mazania a optimálnu ochranu pred znečistením a opotrebovaním


Vynikajúca odolnosť voči vode



Vynikajúca ochrana proti korózii



Široké možnosti využitia



Bez obsahu silikónu, živice a AOX

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Prvá voľba na použitie v poľnohospodárstve, pri terénnych vozidlách a v lesníctve, kde môže voda použitá pri umývaní a nečistoty spôsobiť problémy. Univerzálne mazivo, ideálne na zvýšenie účinnosti výrobkov pri klzných a valivých ložiskách určených pre vysoké zaťaženie, ktoré sa používajú v náročných podmienkach. Vysoká priľnavosť zabezpečuje dlhé intervaly mazania a optimálnu ochranu pred znečistením a opotrebovaním.

Hmotnosť obsahu

400 g

Obal

Kartuša

Kód maziva

KP2K-30

Teplotný rozsah použitia min./max.

-30 do 120 °C

Farba

Žltohnedá

Viskozita základového oleja, kinematická / podmienky

320 mm²/s / pri 40°C

Min. bod odkvapnutia / podmienky

140 °C / podľa IP 396

Min./max. penetrácia po preniknutí / podmienky

265 × 0,1 mm-295 × 0,1 mm / po dosiahnutí 60 DH pri teplote 25 °C, podľa normy DIN D2137

Doba trvania/úroveň ochrany proti korózii

Stupeň korózie 0-0

Zaťaženie pri zváraní VKA

3000 N

Skladovateľnosť od dátumu výroby

60 Mesiac

Základný olej

Minerálny olej

Vodovzdornosť / podmienky

0 – 90 / podľa DIN51807-1

Systém mazania

Tuk

Zápach/vôňa

Charakteristický

Hustota

0,9 g/cm³

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Podmienka pre viskozitu základného oleja

pri 40°C

Podmienka pre bod odkvapnutia

podľa IP 396

Teplotný rozsah použitia min.

-30 °C

Teplotný rozsah použitia max.

120 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

120 °C

Podmienka pre penetráciu po preniknutí

po dosiahnutí 60 DH pri teplote 25 °C, podľa normy DIN D2137

Podmienka pre dobu trvania ochrany proti korózii

ISO 11007, Test SKF Emcor

Podmienka pre zaťaženie pri zváraní VKA

DIN51350-4, test VKA

Neobsahuje silikón.

Áno

Neobsahuje AOX.

Áno

Neobsahuje ťažké kovy

Áno

S obsahom chlóru

Nie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie