Vidlicový kľúč so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm
Hlava vidlicového moment. kľúča, profil 9 x 12 mm
VIDLICOVY KLUC SO 4HH 9X12MM SW13
Obj. č. 0714750513
EAN 4065746690935
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre momentový kľúč so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm
- Vhodné na montážne práce v stiesnených priestoroch
- S poistným čapom na štvorcovom upnutí pre rýchlu výmenu nástrojov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Štvorec zasúvacieho kolíka | 9x12 mm |
Veľkosť upnutia | 13 mm |
Materiál | Chróm-vanádiová oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka (L1) | 40,6 mm |
Dĺžka hlavy (L2) | 24,0 mm |
Priemer hlavy (D1) | 30,6 mm |
Výška štvorhranu (D2) | 12,0 mm |
Upínanie v palcoch | 1 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!