Vlnitý drôt
Vlnitý drôt
DROT ZVLNENY
Obj. č. 0691500147
EAN 4024835928977
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zváranie na oceľové obrobky pre 3 čeľuste a Bi-Puller
Vlnitý drôt umožňuje ťahať vo viacerých bodoch súčasne.
Nevzniká typické špičkové namáhanie, čo zabraňuje trhaniu plechu a vzniku nerovností.
Upozornenie
Celková dĺžka 360 mm x 50 ks. = 18 m. Hrúbka drôtu: 2 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Vlnitý drôt vopred mierne ohnite, aby sa do kontaktu s plechom pri zváraní dostal len jeden oblúk. Odporúča sa privariť všetky oblúky. Vždy zvárajte smerom k uzemneniu transformátora, nie inak.
![]() | |
Dĺžka | 360 mm |
Priemer drôtu | 2 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 12,700 g |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!