Vnútorný sťahovač
Vnútorný vyťahovač
STAHOVAK VNUTORNY (D55-70MM)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vyťahovacie háky špeciálneho tvaru presne zachytia vnútorný okraj krúžka guľkového ložiska
- Vyťahovacie čeľuste sú skrútené a kalené
Priemer závitu vretena pre 0714525058, 0714525059 a 0714525060 je M14 x 1,5 mm
Hárky údajov(X)
Zasuňte vnútorný vyťahovač do otvoru. Naskrutkujte vreteno, držte maticu, aby sa zabránilo vretenu otáčať sa. Vyťahovacie čeľuste sa otvoria a vyťahovacie hroty sa zovrú pod ložiskom. Naskrutkujte klzné kladivo alebo vzperu na spojovací závit a vytiahnite ložisko.
![]() | |
Priemer otvoru min./max. (ØA) | 55-70 mm |
Priemer výsuvných čeľustí (B) | 46 mm |
Dĺžka výsuvných čeľustí (C) | 115 mm |
Priemer vretena (G) | 55 mm |
Dĺžka vretena (D) | 143 mm |
Dĺžka (E) | 206 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!