Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vnútorný vyťahovač Šesťhranný, krátky

Vnútorný vyťahovač, šesťhranný, krátky
VYTAHOVAK KRATKY-6KT-SW13-L28-D10

Obj. č. 0714131110

EAN 4052703272655

Cena za zvolené balenie
Vnútorný vyťahovač Šesťhranný, krátky

Obj. č. 0714131110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

Vyťahovače sú riešenie pre hrdzavé, strhané alebo poškodené matice a hlavice skrutiek. Všeobecne sa rozlišuje medzi vnútornou a vonkajšou aplikáciou. Vnútorná aplikácia je ideálna pre skrutky s vnútorným šesťhranom a skrutky TX. Vonkajšia aplikácia je vhodná hlavne pre profily so šesťhrannou hlavou.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pokyny

Vyberte vhodný vyťahovač a pripevnite ho na skrutku pomocou 13 mm objímky a račne. Agresívna kónická špirála vyťahovača sa pevne zareže do materiálu skrutky a umožní bezpečné vytiahnutie. Vhodné aj na vyťahovanie zlomených skrutiek. Bodovo navŕtajte zlomenú skrutku. Rozširujte vývrt o pol milimetra až do Ø 6 mm. Rozširujte vývrt na Ø 8 – 14 mm po jednom milimetri. Vyberte vhodný vyťahovač, naskrutkujte ho do vyvŕtaného otvoru a potom vytiahnite skrutku.

Priemer

10 mm

Dĺžka

28 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie