Vnútorný vyťahovač, šesťhranný, krátky
Vnútorný vyťahovač, šesťhranný, krátky
VYTAHOVAK KRATKY-6KT-SW13-L28-D8
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyťahovače sú riešenie pre hrdzavé, strhané alebo poškodené matice a hlavice skrutiek. Všeobecne sa rozlišuje medzi vnútornou a vonkajšou aplikáciou. Vnútorná aplikácia je ideálna pre skrutky s vnútorným šesťhranom a skrutky TX. Vonkajšia aplikácia je vhodná hlavne pre profily so šesťhrannou hlavou.
Vyberte vhodný vyťahovač a pripevnite ho na skrutku pomocou 13 mm objímky a račne. Agresívna kónická špirála vyťahovača sa pevne zareže do materiálu skrutky a umožní bezpečné vytiahnutie. Vhodné aj na vyťahovanie zlomených skrutiek. Bodovo navŕtajte zlomenú skrutku. Rozširujte vývrt o pol milimetra až do Ø 6 mm. Rozširujte vývrt na Ø 8 – 14 mm po jednom milimetri. Vyberte vhodný vyťahovač, naskrutkujte ho do vyvŕtaného otvoru a potom vytiahnite skrutku.
Priemer | 8 mm |
Dĺžka | 28 mm |
Hárky údajov (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)