Vodováha z ľahkého kovu
Vodováha z ľahkého kovu, tlaková liatina, magnet
VODOVAHA MAG. PRE KOVO A STAVBY 25CM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vynikajúce odčítanie a jednoduché určenie spádov
Šesťriadková úroveň pre spády 1 % a 2 %
Priame testovanie spádov
360° otočná vodováha s mierkou
Kvapalina, ktorá sa neodfarbuje, maximálna presnosť pri zmenách teploty
Fluorescenčná kvapalina vodováhy, vysoká odolnosť proti UV žiareniu
Mimoriadne silné uchytenie na rúrkach, profiloch a oceľových komponentoch
Frézovaná meracia plocha s drážkou v tvare V a magnetmi z kovov vzácnych zemín
Pre najnáročnejšie aplikácie
Mimoriadne silný hliníkový tlakový odliatok
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 25 cm |
Výška (H) | 20 mm |
Šírka (B) | 50 mm |
Počet magnetov | 2 KS |
Presnosť merania (na dĺžku) | 0,5 mm/m |
Presnosť merania v polohe nad hlavou (na dĺžku) | 0,75 mm/m |
Presnosť merania uhla | 0,029stupňa/degree |
Presnosť merania uhla v polohe nad hlavou | 0,043 Stupeň |