Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vosk na dutiny

Vosk na dutiny
OCHRANA DUTIN VOSKOVA TRANSP. 1000ML

Obj. č. 0892082

EAN 4045989902538

Cena za zvolené balenie
Vosk na dutiny

Obj. č. 0892082

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na opravy a dlhotrvajúcu ochranu
  • Výborné vzlínacie vlastnosti a veľmi dobrá penetrácia, poskytuje účinnú ochranu aj ťažko prístupných záhybov

  • Vodoodpudivý účinok, penetruje a vytláča vlhkosť

  • Vysoká odolnosť voči teplu a dobrá pružnosť v chlade
Upozornenie

Teplota materiálu musí byť +18 °C až +30 °C. Odporúčaná hrúbka suchej vrstvy: 2 – 3 cykly sprejovania. Po použití nádobu s aerosólom otočne hore dnom a sprejujte, kým sa dýza nevyprázdni.



V prípade bežných vozidiel odporúčame dve aplikácie.


Dutiny po aplikácii dôkladne vyvetrajte.

Oblasť použitia

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.

Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na dlhodobé konzervovanie koróziou ohrozených oblastí v dutinách karosérií. Používa sa na opravy existujúcich vrstiev a na obnovenie protikoróznej ochrany po opravách po nehodách.

Pokyny

Pred použitím dôkladne pretrepte. Pomocou rozprašovacej tlakovej hlavice a príslušnej sondy naneste tenkú vrstvu vosku na dutiny. Podľa miesta nanášania sprejujte priamo alebo použite sondu.

Obsah

1000 ml

Hmotnosť obsahu

860 g

Chemický základ

Vosk, aditíva, rozpúšťadlá

Farba

Transparentná

Hustota

0,86 kg/l

Podmienka pre hustotu

pri teplote 20°C

Skladovateľnosť od dátumu výroby

24 Mesiac

Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby

pri 10 °C až 30 °C

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava sond pre pištoľ s nádobkou USB 3 ks

SADA HADICIEK NA UBS PISTOL

x 1 ks
Pištoľ s nádobkou na ochranu podvozku aplikácia proti štrku, nátery a tesnenia dutín

PISTOL UBS

Na aplikáciu prostriedkov na ochranu proti úlomkom skál, podkladových náterov a tesnenia dutín na báze rozpúšťadiel a vody
x 1 ks
Tlaková pištoľ

PISTOL STREKACIA S NADOBOU

Na aplikáciu produktov na utesnenie dutín
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Rukavice pre domácnosť Latexové
Rukavice pre domácnosť Latexové
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Rukavice na čistenie najvyššej kvality odolné voči kvapalinám vyrobené z prírodného latexu
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 6
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 5
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové nitrilové rukavice
Jednorazové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Jednorazové rukavice odolné voči kvapalinám a bezpečné pri styku s potravinami
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Jednorazové rukavice Nitrile Grip Comfort
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Veľmi robustné jednorazové rukavice
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Unikátna diamantová textúra pre optimálny úchyt
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie