Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nast.
VRATIDLO ZAVIT. DIN1814 VEL6 M18-M42

Obj. č. 0657800600

EAN 4061975320810

Cena za zvolené balenie
Vratidlo na závitníky DIN 1814 Performance, nastaviteľné

Obj. č. 0657800600

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vratidlo na závitníky Performance na upínanie nástrojov so štvorhrannou stopkou veľkosti DIN 10 s prepracovaným zosilneným telesom a vrubovanými rukoväťami pre veľmi vysoké zaťaženie.

Maximálna presnosť


Presne narušený povrch, kalené upínacie čeľuste so zabudovanou vodiacou drážkou. V dôsledku procesu narušenia povrchu sa vo vnútorných a vonkajších rohoch vytvárajú iba minimálne polomery. Pohyblivé čeľuste sú na rukoväť pripevnené závlačkou. Vďaka tomuto inovatívnemu typu upevnenia sa zabráni uvoľneniu závitových skrutkových spojov



Pohodlné používanie


Rukoväte s jemným priečnym ryhovaním umožňujú prácu aj pri vysokej miere znečistenia. Pri použití v stiesnených priestoroch možno jednoducho odskrutkovať rukoväť



Bezpečná práca aj pri použití veľkých síl


Veľmi vysoká nosnosť v porovnaní so štandardnými modelmi



Udržateľná výroba


Čierne rukoväte vyrobené z ocele a teleso vratidla na závitníky ošetrené práškovou farbou

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nastaviteľné vratidlo na závitníky na montáž ručného náradia so štvorhrannou stopkou DIN 10, ako sú ručné závitníky, výstružníky alebo vyťahovače skrutiek.

PokynyPri upínaní ručných závitníkov dodržiavajte tieto pokyny:


Pohyblivá čeľusť vratidla na závitníky sa uvoľní otočením rukoväte. Teraz sa štvorcová stopka ručného závitníka nachádza vo výslednej medzere. Ďalším otočením rukoväte sa ručný závitník upne medzi čeľuste a zafixuje sa v nich. Upnutý nástroj možno použiť na ručné rezanie závitov.


Preto sa do obrobku vopred navŕta jadrový otvor. Teraz sa vŕtačka vybaví vhodným chladiacim prostriedkom/mazivom a umiestni sa do zvislej polohy. Vďaka dvom rukovätiam možno vyvinúť veľkú silu a rezanie je jednoduché. Pri ručnom rezaní závitov je dôležité zabezpečiť, aby sa vrták v pravidelných intervaloch otáčal späť a odlamovali sa triesky.

Veľkosť

6

Dĺžka

1000 mm

Materiál

Zinkový tlakový odliatok

DIN

1814

Min./max. oblasť vyrezávania závitov, metrické jednotky

18-42 mm

Vhodnosť pre veľkosť štvorhranu min./max.

11-24 mm

Min./max. plocha na rezanie / potrubných závitov Whitworth BSP (G-závit), imperiálne jednotky

1/2-1-1/4 in

Min./max. plocha na rezanie závitov Whitworth (W-závit), imperiálne jednotky

3/4-1-5/8 in

Min./max. rozsah rezania výstružníkom

11-32 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie