Vŕt. šablóna pre spojky VBL-2
Vŕtacia šablóna pre spojky, VBL-2
SABLONA NA SPOJKY VBL2
Obj. č. 0683800460
EAN 4024835824996
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vŕtacia šablóna pre nábytkové spojovacie prvky
Na vŕtanie otvorov pre spojky a skrutky
- Jednoduché používanie s ručnou vŕtačkou
- Presné vŕtanie s vrtákmi HM
Vŕtacia šablóna pre spojky:
- Nastavenie hĺbky vŕtania v rozsahu 12 – 17 mm
- Nastaviteľné zarážky na rýchle nastavenie polohy na obrobku (8 – 11,5 mm)
- Možno použiť pevné bočné zarážky (37 mm)
- Upínacie zariadenie na zaistenie šablóny na mieste
- Hlava s vnútorným šesťhranom (súčasť dodávky)
- Vrtáky: 1 kus HM 20 mm, 1 kus HM 10 mm
- Materiál: Hliníkové tlakové liatie
Vŕtacia šablóna pre skrutky
- Pre vŕtané otvory 5 mm
- Kalené vŕtacie puzdrá
- S pevnou zarážkou (37 mm) na rýchle nastavenie polohy obrobku
- Vŕtané otvory s rozstupom 32 mm
- Pre materiál s hrúbkou 16 mm a 19 mm
- Materiál: plast
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok/plast |
Min./max. rozsah upnutia | 16-22 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!